67081892-ANELLO DI TENUTA WA NIF 6,0X13,0X4,5 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67081892
Rubix:999180500072149
Produttore:67081892


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Larghezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67081892-ANELLO DI TENUTA WA NIF 6,0X13,0X4,5 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Anello di tenuta con effetti radiali in conformità alla norma DIN 3760 con un involucro elastomerico, una gabbia metallica e un labbro di tenuta dotato di una molla. Pressione (MPa/bar): ≤ 0.05/0.5. Temperature: da -40 a + 100 °C. Materiale: NBR.
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:6.00 mm Diametro Esterno:13.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:NBR
Applicazioni
Sealing of machines rotating parts, e.g. shafts, hubs and axes.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro esterno | 13 mm |
| Larghezza | 4,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione