67038571-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 350,0X390,0X18,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

ANELLO DI TENUTA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67038571
Rubix:999180500071425
Produttore:67038571
67038571-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 350,0X390,0X18,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno350 mm
Diametro esterno390 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67038571-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 350,0X390,0X18,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere: Diametro Interno:350.00 mm Diametro Esterno:390.00 mm Altezza Sede:18.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1000 g
Diametro interno350 mm
Diametro esterno390 mm
Larghezza18 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna a doppia armatura metallica con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
79,17 IVA esclusa
/ Unità
96,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione