Riferimenti
F.P. Milano:A025035D
Rubix:170000000679276
Documenti
Dettagli del prodotto : 428 G 25-35-5 NBR
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:35.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore

