67026272-ANELLO DI TENUTA WA 75,0X115,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67026272
Rubix:999180500071243
Produttore:67026272
67026272-ANELLO DI TENUTA WA 75,0X115,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno75 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67026272-ANELLO DI TENUTA WA 75,0X115,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso79 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,64 IVA esclusa
/ Unità
4,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione