WA 20,0X35,0X5,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:18773
Rubix:999180500070425
Produttore:18773
WA 20,0X35,0X5,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : WA 20,0X35,0X5,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza5 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,96 IVA esclusa
/ Unità
1,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione