67019510-ANELLO DI TENUTA WAS 95,0X 115,0X 12,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67019510
Rubix:999210730028568
Produttore:67019510
67019510-ANELLO DI TENUTA WAS 95,0X 115,0X 12,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67019510-ANELLO DI TENUTA WAS 95,0X 115,0X 12,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso68 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 2,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione