Riferimenti
Gapi:A120150QP
Rubix:999190900022349
Produttore:14IQ74K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14IQ74K7-ANELLO DI TENUTA AS 120X150X13 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:150.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 115 °C |
| Norma | DIN 3760 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,69 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 66,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione