Riferimenti
SKF:65X85X10 HMS5 RG
Rubix:160000000416490
Produttore:506511
EAN:7316572035160


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLI TENUTA RADIALI 65X85X10 HMS5 RG
ANELLI TENUTA RADIALI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 37 g |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore