67121580-ANELLO DI TENUTA WBS 90,0X 130,0X 13,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67121580
Rubix:999210730028937
Produttore:W 90 x 130 x 13 B S NBR 70 FSGS


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 67121580-ANELLO DI TENUTA WBS 90,0X 130,0X 13,0 NB7034 (MESCOLA 70 NBR NB703412)
Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 127 g |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione esterna in armatura metallica con molla e labbro parapolvere |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione