Riferimenti
Gapi:A270290N
Rubix:999220805093096
Documenti
Dettagli del prodotto : PARAOLIO G D.270X290X10 01.PG000.270290
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:270.00 mm Diametro Esterno:290.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 270 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 290 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

