49403385 (EX 67020363)-ANELLO DI TENUTA * WA 45,0X 65,0X 8,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

Guarnizione radiale dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49403385
Rubix:999230328027424
Produttore:WA 45,0X 65,0X 8,0 FP8034
49403385 (EX 67020363)-ANELLO DI TENUTA * WA 45,0X 65,0X 8,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49403385 (EX 67020363)-ANELLO DI TENUTA * WA 45,0X 65,0X 8,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)


Punti di forza

-Buon effetto di tenuta statica con fluidi a bassa viscosità o
gassosi
Protezione contro polveri da moderate a medie e
accumulo di sporcizia dall'esterno
Compensazione dell'espansione termica, ad es. in luce
Alloggiamenti metallici, buon effetto di tenuta con maggiore
rugosità e con alloggiamenti divisi
Lunga durata
Design affidabile con ampio spettro di applicazioni
Per applicazioni moderatamente impegnative nell'industria
genetica
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati

Applicazioni

Sigillatura di elementi di macchine rotanti (alberi, mozzi, assi)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza8 mm
Materialefkm/fpm
4,78 IVA esclusa
/ Unità
5,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore