Riferimenti
Dichtomatik:A085140PP
Rubix:999220805096846
Documenti
Dettagli del prodotto : PARAOLIO GP D.085X140X12 01.PGP00.0851401
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:140.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

