Riferimenti
Gapi:A050065NP
Rubix:999220805096250
Produttore:A050065NP
Documenti
Dettagli del prodotto : PARAOLIO GP D.050X065X10 01.PGP00.0506510
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

