Riferimenti
Gapi:A015024D
Rubix:999190900021845
Produttore:14A218K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A218K7-ANELLO DI TENUTA A 15X24X5 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:15.00 mm Diametro Esterno:24.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Materiale | nbr |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore