14A497K7-ANELLO DI TENUTA A 20X52X10 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:A020052N
Rubix:999190900021898
Produttore:14A497K7
14A497K7-ANELLO DI TENUTA A 20X52X10 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14A497K7-ANELLO DI TENUTA A 20X52X10 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:52.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna dell'armatura metallica con molla
Temperatura massima115 °C
20,90 IVA esclusa
/ 20 Unità
25,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore