49383903-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 40,0X56,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49383903
Rubix:999210420061638
Produttore:49383903


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 56 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49383903-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 40,0X56,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
ANELLO DI TENUTA IN NBR CON PARAPOLVERE - DIAMETRO INTERNO: 40 mm - DIAMETRO ESTERNO: 65 mm - ALTEZZA: 10 mm
Applicazioni
Sealing of Rotating Machine Elements such as Shafts, Hubs and Axels
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 56 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore