67037182-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 140,0X170,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67037182
Rubix:999180500071363
Produttore:67037182
67037182-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 140,0X170,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno140 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 67037182-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 140,0X170,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso166 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza15 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,08 IVA esclusa
/ Unità
8,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore