67019678-ANELLO DI TENUTA WA 80,0X115,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67019678
Rubix:999180500070642
Produttore:67019678
67019678-ANELLO DI TENUTA WA 80,0X115,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67019678-ANELLO DI TENUTA WA 80,0X115,0X10,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso70 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 2,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione