Riferimenti
Gapi:A032062G
Rubix:999190900021967
Produttore:14AA36K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AA36K7-ANELLO DI TENUTA A 32X62X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:62.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,10 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 30,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione