49432097-V-RING VS 140 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)

Anello a V

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49432097
Rubix:160000000446191
Produttore:49432097
49432097-V-RING VS 140 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno126 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49432097-V-RING VS 140 60NBR NB603412 ( MESCOLA 60 NBR NB603412)


I V-Ring sono guarnizioni assiali con un elemento di tenuta in elastomero vulcanizzato nello stampo. Il design tipico di un V-Ring è composto dal corpo, dal giunto flessibile e dal labbro di tenuta.

Punti di forza

Elemento di tenuta a funzione singola
Sigilla contro polvere, sporcizia, lubrificante, olio o spruzzi d'acqua
Funziona bene in combinazione con le guarnizioni per alberi rotanti
Richieste ridotte per la qualità della superficie della controsuperficie - Semplicità di installazione
Viene allungato sull'albero
L'attrito dinamico si riduce con l'aumento della velocità periferica grazie alla forza centrifuga
Buon effetto di tenuta dinamica
Bilancia i movimenti assiali leggeri e le regolazioni angolari rotanti
Protegge le guarnizioni per alberi rotanti dall'abrasione
Condizioni ambientali

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno126 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza18 mm
Materialenbr
Esecuzionenon applicabile
1,58 IVA esclusa
/ Unità
1,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione