Riferimenti
Gapi:A085105QP
Rubix:999190900022338
Produttore:14IM75K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14IM75K7-ANELLO DI TENUTA AS 85X105X13 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:105.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,63 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 33,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

