Riferimenti
Gapi:A 32X50X10 NBR75
Rubix:999190900021962
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AA08K7-ANELLO DI TENUTA A 32X50X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,21 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 19,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

