14A920K7-ANELLO DI TENUTA A 30X52X10 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:A030052N
Rubix:999190900021950
Produttore:14A920K7
14A920K7-ANELLO DI TENUTA A 30X52X10 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14A920K7-ANELLO DI TENUTA A 30X52X10 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:52.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Pressione0,5 bar
Temperatura massima120 °C
NormaISO-R-1629; ASTM D-2240; UNI ISO 2859
1,04 IVA esclusa
/ Unità
1,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore