Riferimenti
Gapi:A042060NV
Rubix:999190900022026
Produttore:14AE12G7
Documenti
Dettagli del prodotto : 42X60X10 VITON 14AE12G7-ANELLO DI TENUTA
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:42.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore

