Riferimenti
Gapi:A045055G
Rubix:999190900022038
Produttore:14AE75K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AE75K7-ANELLO DI TENUTA A 45X55X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | ISO 1629 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,90 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 25,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione