49478947-ARTICOLO WAS 35,0X 68,0X 10,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49478947
Rubix:999211204004018
Produttore:49478947
49478947-ARTICOLO WAS 35,0X 68,0X 10,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49478947-ARTICOLO WAS 35,0X 68,0X 10,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)


ANELLO DI TENUTA IN NBR CON PARAPOLVERE - DIAMETRO INTERNO: 40 mm - DIAMETRO ESTERNO: 65 mm - ALTEZZA: 10 mm

Applicazioni

Sealing of Rotating Machine Elements such as Shafts, Hubs and Axels

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
1,11 IVA esclusa
/ Unità
1,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore