GUARN. TURCON ROTOVARISEAL TVM200280-T40S ( 28X35X4.8 ) T40S PTFE/METAL * TVM200280-T40S 200000171680

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:TVM200280-T40S
Rubix:999230217011470
GUARN. TURCON ROTOVARISEAL  TVM200280-T40S ( 28X35X4.8 ) T40S PTFE/METAL * TVM200280-T40S 200000171680

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN. TURCON ROTOVARISEAL TVM200280-T40S ( 28X35X4.8 ) T40S PTFE/METAL * TVM200280-T40S 200000171680


TENUTA ROTANTE Modello:TVM Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:35.00 mm Altezza Sede:4.80 mm Materiale:TURCON T40

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno28 mm
Diametro esterno35 mm
Codice doganale39269097
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione