49383838-ANELLO DI TENUTA WA 35,0X56,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione radiale dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:196761
Rubix:160000000420261
Produttore:35X56X10
49383838-ANELLO DI TENUTA WA 35,0X56,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno56 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49383838-ANELLO DI TENUTA WA 35,0X56,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Tipi standard, con guaina esterna in elastomero, con e senza labbro parapolvere aggiuntivo (SL) per proteggere da livelli di sporco esterno da leggeri a medi.

Punti di forza

•Broad range of applications in every sector of industry
Reliable sealing of the housing bore, even with increased roughness of the bore, thermal expansion and split housings, thus a sealing of low viscosity and gaseous media also possible
Additional dust lip as additional seal against moderate and medium dust and dirt ingress from outside (BA...SL)

Applicazioni

Axles (When Subject to Moderate Dirt);Power Tools;Industrial Gearboxes

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno56 mm
Larghezza10 mm
Materialefkm/fpm
0,83 IVA esclusa
/ Unità
1,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione