Riferimenti
F.P. Milano:FP21923
Rubix:170000000694316
Documenti
Dettagli del prodotto : FP21923 G 175-215-16 NBR (VEDI 226D)
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:175.00 mm Diametro Esterno:215.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 175 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

