Riferimenti
Gapi:A055090N
Rubix:999190900022097
Produttore:14AI02K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AI02K7-ANELLO DI TENUTA A 55X90X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,33 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 23,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

