Riferimenti
Gapi:A040060G
Rubix:999190900022011
Produttore:14AD35K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AD35K7-ANELLO DI TENUTA A 40X60X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | DIN 3760; ASTM D2000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,92 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 26,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione