Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40413426
Rubix:160000000437932
Produttore:40413426


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40413426-PARAOLIO BAUMSL AS 45X75X8 NBR
40413426 PARAOLIO BAUMSL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione