Riferimenti
Gapi:A020030GP
Rubix:999190900022233
Produttore:14I425K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14I425K7-ANELLO DI TENUTA AS 20X30X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

