49404496-ANELLO DI TENUTA * WA 115,0X140,0X12,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)
Guarnizione dell'albero rotante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49404496
Rubix:160000000413264
Produttore:WA 115,00 140,00 12,00 FP8034


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49404496-ANELLO DI TENUTA * WA 115,0X140,0X12,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)
Guarnizione per alberi rotanti in esecuzione standard secondo DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico e un labbro di tenuta azionato da una molla.
Applicazioni
Sigillatura di elementi di macchine rotanti come alberi, mozzi e assi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore