Riferimenti
Gapi:A028040G
Rubix:999190900021934
Produttore:14A818K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A818K7-ANELLO DI TENUTA A 28X40X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore