Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40413758
Rubix:160000000438188
Produttore:40413758


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 7,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40413758-PARAOLIO BABSL AS 105X130X7,5 NBR
40413758 PARAOLIO BABSL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 7,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione