67017661-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 45,0X60,0X8,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)
Guarnizione dell'albero (W B NBR 70 BLACK FSGS)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67017661
Rubix:999180500069495
Produttore:67017661


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 67017661-ANELLO DI TENUTA METALLO ESTERNO WB 45,0X60,0X8,0 NB7046 ( MESCOLA 70 NBR NB704604)
Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 21 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione esterna dell'armatura metallica con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione