67018428-ANELLO DI TENUTA * WA 150,0X180,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67018428
Rubix:160000000420149
Produttore:67018428
67018428-ANELLO DI TENUTA * WA 150,0X180,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67018428-ANELLO DI TENUTA * WA 150,0X180,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso173 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza15 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
5,20 IVA esclusa
/ Unità
6,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore