67019612-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 190,0X220,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

ANELLO DI TENUTA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67019612
Rubix:999180500070594
Produttore:67019612
67019612-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 190,0X220,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno220 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67019612-ANELLO DI TENUTA METALLO EST. C/RINF METALLICO WC 190,0X220,0X15,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso330 g
Diametro interno190 mm
Diametro esterno220 mm
Larghezza15 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna a doppia armatura metallica con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 19,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione