Riferimenti
Gapi:A025038G
Rubix:999190900021913
Produttore:14A656K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A656K7-ANELLO DI TENUTA A 25X38X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:38.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore