Riferimenti
Net Seals:01.PG000.019371
Rubix:999220805091687
Documenti
Dettagli del prodotto : PARAOLIO G D.019X037X10 01.PG000.019371
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:19.00 mm Diametro Esterno:37.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 19 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

