67018696-ANELLO DI TENUTA WA 55,0X68,0X8,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67018696
Rubix:170000000851164
Produttore:67018696
67018696-ANELLO DI TENUTA WA 55,0X68,0X8,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67018696-ANELLO DI TENUTA WA 55,0X68,0X8,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
1,03 IVA esclusa
/ Unità
1,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione