Riferimenti
Gapi:A024040G
Rubix:999190900021909
Produttore:14A593K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A593K7-ANELLO DI TENUTA A 24X40X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:24.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione esterna in armatura metallica con molla e labbro parapolvere |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | ASTM D2000 M2 BG 710 A14 B14 EA14 EF11 EF21 EO14 EO34 Z1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore