Riferimenti
Dichtomatik:67800972
Rubix:999250613003584


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 507597
Anello di tenuta NBR forma A 55X70X12 Din3760
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione