Riferimenti
Dichtomatik:A055100PP
Rubix:999220805096364
Documenti
Dettagli del prodotto : PARAOLIO GP D.055X100X12 01.PGP00.055100
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

