Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:022,00X042,00X10,00 WA NBR
Rubix:160000000420202
Produttore:16999


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 16999-ANELLO DI TENUTA 22X42X10
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17 g |
|---|---|
| Diametro interno | 22 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione