49383708-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 18,0X35,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Tergicristallo Merkel AS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:49383708
Rubix:160000000420642
Produttore:49383708


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 49383708-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 18,0X35,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Tergicristallo con alloggiamento in metallo; labbro del tergicristallo sporgente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione