Riferimenti
Gapi:A035050N
Rubix:999190900021974
Produttore:14AB04K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AB04K7-ANELLO DI TENUTA A 35X50X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | ISO R 1629 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione