Riferimenti
SKF:20X35X7 HMS5 RG
Rubix:160000000416185
Produttore:517674
EAN:7316572031964


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLI TENUTA RADIALI 20X35X7 HMS5 RG
ANELLI TENUTA RADIALI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8,7 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore