Riferimenti
Gapi:A028048N
Rubix:999190900021939
Produttore:14A850K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A850K7-ANELLO DI TENUTA A 28X48X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:48.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,21 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 19,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione